Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB2SL32009
Cod. Produttore
XB2SL32009
Cod. EAN
3389110678970

Informazioni di prodotto

Pulsantiera vuota alluminio 6 fori 3file

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La pulsantiera vuota Harmony XAP di Schneider Electric ha 6 fori, con 3 aperture verticali / 2 orizzontali, per 6 pulsanti/6 funzioni per il controllo del funzionamento macchina. È in lega di alluminio, viene montata a incasso e ha una base involucro blu con coperchio blu. Questa pulsantiera vuota in lega di alluminio con 6 fori consente ai costruttori di macchine di aggiungere unità di comando sull'involucro per qualunque funzione operativa necessaria. È progettata per macchine di produzione semplici e di massa, tessili, confezionamento, gestione di piccoli sistemi di sollevamento, controllo delle porte dei garage, serrande rotanti, aperture per l'estrazione del fumo. È compatibile con i pulsanti, gli interruttori e le lampade spia della gamma Harmony da 22 mm. Ha un grado di protezione IP54.

colore parte superiore scatola

blu

materiale della scatola

alluminio

forma della scatola

scatola per montaggio sporgente

larghezza

150 mm

altezza

150 mm

profondità

78 mm

diametro delle aperture

22 mm

numero di punti di comando

6

Serie

Harmony_XAP__XB2SL

Produttore

Pulsantiera vuota XB2-S - lega di alluminio - 6 fori su 3 file