Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKNXN0065
Cod. Produttore
KNXN0065
Cod. EAN
4011395140963

Informazioni di prodotto

Solo 3gang aluminium silver - Platform 63

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: For ABB i-bus® KNX 6120/12-101, 6120/13. With labelling field. Support of KNX functions through innovative colour concept (yellow=lighting, blue=blind, orange=RTC, magenta=scene and white=neutral/no function assigned) or standard illumination red/green. Push switch function: switching / dimming / blind / sending values / scenes etc. Transparent labelling sheet with standard symbols included in delivery. Incl. 10 logic channels (light scene actuator, sequence actuator, logic gates, etc.).

tipo di montaggio

Altro

colore

Alluminio

Protezione della superficie

Laccato

con sensore a infrarossi

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

numero di tasti

3

con protezione contro il furto/smontaggio

codice RAL (simile)

9006

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

numero di punti di azionamento

6

Min. profondità della presa per apparecchi

33 mm

Serie

Control element / 3 6gang / with IR interface

Produttore

ABB

Pulsantiera 3 gang alluminio silver con funzioni KNX per automazione casa e ufficio