Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKZ 040 3
Cod. Produttore
KZ 040 3
Cod. EAN
7320500261330

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pulsante verde
  • Illuminazione: Si
  • Montaggio: Ghiera metallica
  • Contatti: Non inclusi
  • Serie: MP1
  • Durata meccanica: Elevata
  • Protezione: Alta
  • Installazione: Rapida senza attrezzi

Documentazione tecnica

Pulsante verde con ghiera in metallo, progettato per garantire affidabilità e durata nell'uso quotidiano. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando semplice e resistente, offre una soluzione robusta con un design funzionale e materiali di alta qualità. La ghiera metallica assicura una protezione efficace, mentre il colore verde facilita l'identificazione visiva del comando. Questo pulsante è adatto per impianti elettrici industriali e civili, assicurando sicurezza e facilità di utilizzo. Descrizione del produttore: The MP1-31G Pushbutton is: Momentary - Flush - Green - Illuminated - Chrome Metal - No contact block This Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Verde

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Serie

MP1

Produttore

ABB

Pulsante verde illuminato MP1-31G ghiera metallo per impianti elettrici industriali e civili