Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BP31EX
Cod. Produttore
XB4BP31EX
Cod. EAN
3389118030145

Informazioni di prodotto

Pulsante verde con cappuccio ATEX

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il pulsante completo verde Harmony XB4 fa parte della gamma di pulsanti in metallo di diametro 22 mm, Harmony XB4 ATEX per per atmosfere esplosive con polvere. È progettato per i settori industriali in cui possono essere presenti atmosfere esplosive. È ideale per l'uso in ambienti in cui la generazione di possibili fonti di incendio può essere prevenuta e controllata. Ha una testa circolare con un pulsante ad impulso con cappuccio in silicone trasparente. È dotato di 1 contatto NO ad apertura lenta e collegamento a vite. Grazie al grado di protezione IP67 garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua. La gamma per atmosfere esplosive XB4 ha ottenuto i certificati ATEX polvere e 04ATEX9004U.

con anello frontale

numero di contatti di chiusura

1

forma della lente

tondo

colore del pulsante

verde

forma del pulsante

piatto

colore dell'anello frontale

cromo

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

materiale dell’anello frontale

metallo

diametro del foro

22.5 mm

numero di punti di comando

1

tattile

Serie

Harmony_XB4_ATEX_D