Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB6CA31B
Cod. Produttore
XB6CA31B
Cod. EAN
3389110764260

Informazioni di prodotto

Pulsante verde Ø16 - filoghiera con ritorno - 1NO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
PULSANTE VERDE Ø 16, FILOGHIERA, CON RITORNO, 1NO. gamma prodotto: Harmony XB6 - tipo di prodotto o componente: pulsante completo - nome abbreviato: XB6 - diametro di montaggio: 16 mm - funzionamento dei contatti: ad apertura lenta. Benefici: Progredire con fiducia La gamma. Compatta Harmony da ø 16mm è stata specificamente progettata per le applicazioni con spazi ridotti. Questa gamma combina semplicità di installazione e flessibilità. Il grado di protezione di IP 65 ne consente l\'utilizzo in tutti i tipi di applicazioni.... Applicazioni: - Industria: macchine rifinitrici di piccola taglia, pannelli di controllo remoti e locali., Edifici: quadri di comando, sorveglianza volumetrica, allarmi., Settore terziario: laboratori e strumentazione medica, trasporto, apparecchiature elettroniche di piccola taglia....

colore del pulsante

verde

forma del pulsante

piatto

colore dell'anello frontale

nero

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento a connettore piatto

materiale dell’anello frontale

plastica

forma della lente

quadrato

diametro del foro

16.2 mm

numero di punti di comando

1

tattile

con anello frontale

numero di contatti di chiusura

1

Serie

Harmony_XB6_ZB6