› Civile residenziale

Pulsante unipolare 1P 1NO 16A 110-250V senza imprint colore antracite per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABZ1020AA
Cod. Produttore Z1020AA
Cod. EAN 8427238229454

Informazioni principali

  • Serie: N2
  • Tensione nominale: 110-250 Vac
  • Corrente nominale: 16 A
  • Terminali: senza viti
  • Contatto: Normalmente Aperto (NA)
  • Dimensioni: 1 modulo
  • Colore: Totale Antracite
  • LED localizzatore: opzionale N2191

Descrizione del prodotto

Pulsante unipolare normalmente aperto, progettato per l'installazione in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e affidabili, garantisce un funzionamento sicuro e duraturo. Ideale per il controllo di circuiti elettrici, offre un design compatto e funzionale adatto a diverse applicazioni industriali e civili. Descrizione del produttore: Color: Total Anthracite. Rated voltage: 110 - 250 Vac. Rated current: 16 A. Screwless terminals. Normally Open (NO) contact. Optional: locator LED lamp N2191. Size: 1 module.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Antracite

Tipologia

Tasto singolo

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Decorazione

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Numero contatti di commutazione

1

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

25 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

Serie

N2

Pulsante unipolare 1P 1NO 16A 110-250V senza imprint colore antracite per impianti elettrici