Prodotti / Civile residenziale /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABZ1005BB
Cod. Produttore
Z1005BB
Cod. EAN
8427238249032

Informazioni di prodotto

Pushbutton Without imprint Single push button 1P 1NO 0NC 1CO White - Zenit

Documentazione tecnica

Pulsante unipolare con vite di fissaggio, colore bianco, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando semplice e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e sicurezza nell’uso quotidiano. Design compatto e funzionale adatto a diversi impianti elettrici. Descrizione del produttore: Color: Total White. Rated voltage: 110 - 250 Vac. Rated current: 16 A. Screw-nut terminals. Normally Open (NO) contact. Optional: locator/indicator LED lamp N2194, N2194.1 & N2194.2. Size: 1 module.

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Numero contatti di commutazione

1

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

25 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

Serie

N2

Produttore

ABB

Pulsante unipolare 1P 16A 110-250V bianco con vite fissaggio per impianti elettrici