Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKZ 050 2
Cod. Produttore
KZ 050 2
Cod. EAN
7320500261378

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pulsante momentaneo
  • Ghiera: Metallo cromato
  • Illuminato: Sì, trasparente
  • Contatti: Nessun blocco contatti
  • Serie: MP1
  • Installazione: Senza attrezzi
  • Durata: Alta affidabilità meccanica
  • Protezione: Alta resistenza ambientale

Documentazione tecnica

Pulsante trasparente con ghiera metallica, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e resistenza nel tempo. Il design compatto e funzionale permette un’installazione semplice e sicura in diversi impianti elettrici. Adatto per l’uso in ambienti industriali e civili, assicura un’ottima visibilità e facilità d’uso grazie alla sua trasparenza e alla robustezza della ghiera metallica. Descrizione del produttore: The MP1-31C Pushbutton is: Momentary - Flush - Clear - Illuminated - Chrome Metal - No contact block This Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Serie

MP1

Produttore

ABB

Pulsante trasparente illuminato MP1-31C con ghiera metallica, alta affidabilità per impianti elettrici industriali e civili