Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKZ 069 2
Cod. Produttore
KZ 069 2
Cod. EAN
7320500268216

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pulsante mantenuto
  • Colore: Rosso
  • Ghiera: Metallo cromato
  • Serie: MP3
  • Materiale: Plastica modulare
  • Contatti: Autopulenti, senza blocco contatti
  • Protezione: Alta, per ambienti estremi
  • Installazione: Rapida e senza attrezzi

Documentazione tecnica

Pulsante rosso con ghiera metallica, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando visibile e resistente. Questo pulsante è progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo, con un design solido che assicura un utilizzo sicuro e confortevole. La ghiera in metallo conferisce robustezza e un aspetto professionale, rendendo il dispositivo adatto sia per impianti industriali che civili. La sua colorazione rossa permette un rapido riconoscimento, facilitando l’identificazione del comando in situazioni di emergenza o di intervento immediato. Descrizione del produttore: The MP3-30R Pushbutton is: Maintained - Extended - Red - Non-illuminated - Chrome Metal - No contact block This Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Serie

MP3

Produttore

ABB

Pulsante rosso mantenuto MP3-30R ghiera metallica per comandi elettrici industriali e civili