Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB7NA45
Cod. Produttore
XB7NA45
Cod. EAN
3606480470172

Informazioni di prodotto

Pulsante rosso

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
IL pulsante monolitico rosso Harmony XB7 di Schneider Electric funziona con un meccanismo di ritorno a molla / a impulso e morsetti a vite. È dotato di 1 contatto NA + 1 contatto NC e di una doppia ghiera in plastica isolata. Questo pulsante a filo ghiera a singolo componente fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. È facilmente installabile nelle aperture standard del pannello da 22 mm di diametro e collegato ai circuiti di comando con morsetti classici a vite. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci e alle marcature ben definite, che riducono al minimo gli errori durante il cablaggio iniziale e le successive operazioni di manutenzione. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è tenuta alla polvere e tenuta all'acqua.

colore del pulsante

rosso

forma del pulsante

piatto

colore dell'anello frontale

nero

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

materiale dell’anello frontale

plastica

forma della lente

tondo

diametro del foro

22.5 mm

numero di punti di comando

1

tattile

con anello frontale

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

Serie

Harmony_XB7