Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKZ 086 6
Cod. Produttore
KZ 086 6
Cod. EAN
7320500268261

Informazioni di prodotto

  • Tipo: pulsante momentaneo
  • Colore: nero
  • Ghiera: metallo cromato
  • Contatti: nessun blocco contatti
  • Serie: MP3
  • Materiale: plastica modulare
  • Durata: alta affidabilità meccanica
  • Protezione: elevata in ambienti estremi

Documentazione tecnica

Pulsante nero con ghiera in metallo, progettato per garantire affidabilità e durata nei sistemi elettrici. Questo componente si distingue per la sua robustezza e per il design funzionale, ideale per installazioni che richiedono un comando preciso e resistente. La combinazione di materiali di alta qualità assicura una lunga vita operativa e una facile integrazione in diversi impianti elettrici. Descrizione del produttore: The MP3-30B Pushbutton is: Momentary - Extended - Black - Non-illuminated - Chrome Metal - No contact block This Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Serie

MP3

Produttore

ABB

Pulsante nero momentaneo con ghiera metallica per sistemi elettrici robusti e affidabili