Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB7NA23
Cod. Produttore
XB7NA23
Cod. EAN
3606480469947

Informazioni di prodotto

Pulsante nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il pulsante monolitico a filo ghiera nero Harmony XB7 di Schneider Electric funziona con un meccanismo di ritorno a molla / a impulso e morsetti a vite. Ha 2 contatti NA e ghiera in plastica. Questo pulsante a filo ghiera a singolo componente fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in aperture del pannello standard di 22 mm di diametro e collegabile ai circuiti di comando con i classici morsetti a vite. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci e alle marcature ben definite, che riducono al minimo gli errori durante il cablaggio iniziale e le successive operazioni di manutenzione. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è tenuta alla polvere e tenuta all'acqua.

numero di punti di comando

1

colore del pulsante

nero/bianco

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

forma della lente

tondo

materiale dell’anello frontale

plastica

numero di contatti di chiusura

2

con anello frontale

diametro del foro

22.5 mm

tattile

forma del pulsante

piatto

colore dell'anello frontale

nero

Serie

Harmony_XB7