Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 320 4
Cod. Produttore
KW 085 1
Cod. EAN
7320500261163

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pulsante instabile
  • Colore: Bianco
  • Montaggio: A filo
  • Materiale: Plastica cromata
  • Serie: MP1
  • Contatti: Nessun blocco contatti
  • Durata: Alta affidabilità meccanica
  • Protezione: Alta protezione ambientale

Documentazione tecnica

MP1-20W è un prodotto elettrico caratterizzato da una potenza di 20 watt e una finitura bianca che si integra facilmente in diversi ambienti. La struttura è progettata per garantire stabilità e durata nel tempo, con un design semplice e funzionale. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni costanti, questo componente rappresenta una soluzione pratica e versatile per installazioni elettriche. Descrizione del produttore: The MP1-20W Pushbutton is: Momentary - Flush - White - Non-illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Bianco

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Serie

MP1

Produttore

ABB

Pulsante MP1-20W bianco non illuminato plastica cromata uso elettrico industriale