Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELP9MPNGG
Cod. Produttore
P9MPNGG
Cod. EAN
7320500521083

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pulsante a filo
  • Colore: Giallo
  • Materiale: Metallo satinato
  • Funzione: Momento
  • Illuminazione: Non illuminato
  • Serie: P9MP
  • Design: Modulare e incassato
  • Applicazioni: Industria pesante e mineraria

Documentazione tecnica

Pulsante satinato a filo di colore giallo, progettato per l'installazione in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nel tempo. Il design sobrio e la finitura satinata assicurano un aspetto elegante e moderno, ideale per ambienti che richiedono un controllo funzionale e discreto. Adatto per l'uso in sistemi di comando elettrico, offre un'ottima risposta tattile e facilità di utilizzo. Descrizione del produttore: The P9MPNGG Pushbutton is: Modular metal - Pushbutton with holder - Momentary - Flush - Yellow - Non-illuminated - Satin Chrome Metal This Pushbutton is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Giallo

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Serie

P9MP

Produttore

ABB

Pulsante modulare metallo satinato giallo a filo per impianti elettrici industriali