Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELP9MPNVG
Cod. Produttore
P9MPNVG
Cod. EAN
7320500521076

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pulsante a pressione
  • Colore: Verde satinato
  • Materiale: Metallo satinato
  • Azione: Momento, filo
  • Montaggio: Incassato
  • Serie: P9MP
  • Applicazioni: Miniere, edilizia, industria pesante
  • Conformità: RoHS II

Documentazione tecnica

Pulsante satinato con finitura verde, progettato per l'installazione a filo. Questo componente elettrico unisce estetica e funzionalità, garantendo un controllo preciso e affidabile. Il materiale satinato conferisce un aspetto elegante e moderno, ideale per ambienti che richiedono un design discreto e raffinato. La tonalità verde permette una facile identificazione e utilizzo in impianti elettrici, assicurando sicurezza e praticità nell'uso quotidiano. Descrizione del produttore: The P9MPNVG Pushbutton is: Modular metal - Pushbutton with holder - Momentary - Flush - Green - Non-illuminated - Satin Chrome Metal This Pushbutton is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Verde

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Serie

P9MP

Produttore

ABB

Pulsante modulare metallico satinato verde filo non illuminato per industria e costruzioni