› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria › Pulsanti singoli

Pulsante mantenuto verde non illuminato plastica nera per impianti elettrici modulare

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEP 329 5
Cod. Produttore KW 088 5
Cod. EAN 7320500266656

Informazioni principali

  • Tipo: Pulsante mantenuto
  • Colore: Verde
  • Ghiera: Nera
  • Materiale: Plastica
  • Contatti: Autopulenti
  • Installazione: Senza attrezzi
  • Serie: MP2
  • Protezione: Alta in ambienti estremi

Descrizione del prodotto

Presa elettrica stabile con struttura verde e ghiera nera, progettata per garantire affidabilità e durata nell’installazione di impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura una connessione sicura e stabile, ideale per applicazioni in ambienti domestici e professionali. La combinazione di colore verde e nero conferisce un aspetto funzionale e moderno, facilitando l’identificazione e l’installazione. Descrizione del produttore: The MP2-10G Pushbutton is: Maintained - Flush - Green - Non-illuminated - Black Plastic - No contact block This Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Verde

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Serie

MP2

Pulsante mantenuto verde non illuminato plastica nera per impianti elettrici modulare