Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 396 4
Cod. Produttore
KW 229 5
Cod. EAN
7320500273791

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pulsante mantenuto
  • Colore: Verde illuminato
  • Materiale: Plastica cromo
  • Serie: MP4
  • Contatti: Nessun blocco contatti
  • Durata: Alta affidabilità meccanica
  • Protezione: Alto grado ambientale
  • Installazione: Rapida e senza attrezzi

Documentazione tecnica

Pulsante luminoso verde con custodia stabile progettato per applicazioni elettriche, ideale per segnalazioni visive affidabili in impianti industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti, garantisce lunga durata e sicurezza nell’utilizzo. Facile da installare, è adatto per il controllo e la gestione di circuiti elettrici, offrendo un’elevata visibilità grazie alla luce verde intensa. Descrizione del produttore: The MP4-21G Pushbutton is: Maintained - Extended - Green - Illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Verde

illuminabile

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Serie

MP4

Produttore

ABB

Pulsante luminoso verde mantenuto plastica cromata per controllo impianti industriali e civili