Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BW33G5
Cod. Produttore
XB4BW33G5
Cod. EAN
3389110892086

Informazioni di prodotto

Pulsante luminoso verde led 110V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il pulsante luminoso modulare verde Harmony XB4 di Schneider Electric funziona con un meccanismo ad impulso, è alimentato a 110-120V AC/DC e utilizza un LED universale e morsetti a vite. Ha 1 contatto NA + 1 contatto NC e una ghiera metallica cromata. Questo pulsante luminoso fornisce un'interfaccia ergonomica e visiva per il controllo delle macchine. È facilmente installabile nelle aperture standard del pannello da 22 mm di diametro e collegato ai circuiti di controllo con collegamenti classici a vite. Grazie a un'illuminazione LED luminosa e di lunga durata, è visivamente distinguibile a distanza. È resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

diametro del foro

22.5 mm

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

colore del pulsante

verde

forma del pulsante

piatto

colore dell'anello frontale

cromo

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

materiale dell’anello frontale

metallo

forma della lente

tondo

con anello frontale

tensione di alimentazione della lampada

120 V

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

Serie

Harmony_XB4_ZB4

Produttore

Pulsante luminoso verde Ø22 - filoghiera ad impulso - 120V - 1NO+1NC- LED universale