Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BW3365
Cod. Produttore
XB4BW3365
Cod. EAN
3389110887297

Informazioni di prodotto

Pulsante luminoso verde 250V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il pulsante luminoso modulare a gemma liscia verde Harmony XB4 di Schneider Electric funziona con un meccanismo ad impulso, è alimentato a 250 V AC/DC e utilizza morsetti a vite. Ha 1 contatto NA + 1 contatto NC e una ghiera metallica cromata. Questo pulsante luminoso fornisce un'interfaccia ergonomica e visiva per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in fori standard di diametro 22 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con i classici morsetti a vite. Grazie al colore vivace e alla testa illuminata, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che la rendono ideale all'uso negli ambienti più difficili.

numero di punti di comando

1

colore del pulsante

verde

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

forma della lente

tondo

numero di contatti di riposo

1

materiale dell’anello frontale

metallo

tensione di alimentazione della lampada

250 V

numero di contatti di chiusura

1

con anello frontale

illuminabile

diametro del foro

22.5 mm

tattile

forma del pulsante

piatto

colore dell'anello frontale

cromo

Serie

Harmony_XB4_ZB4

Produttore

Pulsante luminoso verde Ø22 - filoghiera ad impulso - 250V - 1NO+1NC