Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB5AW34M5
Cod. Produttore
XB5AW34M5
Cod. EAN
3389110904147

Informazioni di prodotto

Pulsante luminoso rosso led 230V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il pulsante rosso modulare illuminato Harmony XB5 di Schneider Electric opera con un meccanismo di ritorno a molla, è fornito con 220-240 VCA/CC e utilizza un LED universale e morsetti a vite. È dotato di 1 contatto NA + 1 contatto NC e di una doppia ghiera in plastica isolata. Questo pulsante luminoso fornisce un'interfaccia ergonomica e visiva per il controllo delle macchine. È facilmente installabile nelle aperture standard del pannello da 22 mm di diametro e collegato ai circuiti di controllo con collegamenti classici a vite. Grazie a un'illuminazione LED luminosa e di lunga durata, è visivamente distinguibile a distanza. È resistente all'urto e alle vibrazioni, è antipolvere e impermeabile, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che lo rendono ideale all'uso negli ambienti gravosi.

colore del pulsante

rosso

forma del pulsante

piatto

colore dell'anello frontale

nero

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

materiale dell’anello frontale

plastica

forma della lente

tondo

diametro del foro

22.5 mm

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

con anello frontale

tensione di alimentazione della lampada

240 V

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

Serie

Harmony_XB5_ZB5

Produttore

Pulsante luminoso rosso Ø22 - filoghiera ad impulso - 230Vacac/dc - 1NO+1NC