Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB6AE4B5B
Cod. Produttore
XB6AE4B5B
Cod. EAN
3389110764161

Informazioni di prodotto

Pulsante luminoso rosso Ø16 - sporgente, ad impulso - 24V - 1NO+1NC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il pulsante luminoso rosso TEXB6AE4B5B è un elemento essenziale per ogni sistema elettrico. Caratterizzato da una forma alta e una lente tonda, offre un design elegante e funzionale. La sua illuminazione garantisce visibilità anche in condizioni di scarsa luce, mentre il tocco tattile assicura un'esperienza utente piacevole. Con un solo punto di comando, questo pulsante è ideale per applicazioni che richiedono una risposta immediata. Un'ottima scelta per chi cerca affidabilità e stile nel proprio impianto elettrico.

forma della lente

tondo

materiale dell’anello frontale

plastica

colore del pulsante

rosso

forma del pulsante

alto

colore dell'anello frontale

nero

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento a connettore piatto

tensione di alimentazione della lampada

24 V

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

con anello frontale

diametro del foro

16.2 mm

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

Serie

Harmony_XB6_ZB6