Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELP9MPLGGD
Cod. Produttore
P9MPLGGD
Cod. EAN
7320500521922

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pulsante luminoso
  • Colore: Giallo
  • Finitura: Satinata
  • Montaggio: A filo
  • Funzione: Momentaneo
  • Materiale: Metallo modulare
  • Serie: P9MP
  • Illuminazione: Sì

Documentazione tecnica

Pulsante luminoso con finitura satinata di colore giallo, progettato per garantire un controllo intuitivo e visibilità ottimale in ambienti elettrici. Il design filo permette un'integrazione elegante e discreta nelle installazioni, offrendo al contempo un'elevata funzionalità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un comando affidabile e una segnalazione luminosa chiara. Descrizione del produttore: The P9MPLGGD Pushbutton is: Modular metal - Pushbutton with holder - Momentary - Flush - Yellow - Illuminated - Satin Chrome Metal This Pushbutton is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Giallo

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Serie

P9MP

Produttore

ABB

Pulsante luminoso modulare satinato giallo filo per controllo industriale