Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BW3565
Cod. Produttore
XB4BW3565
Cod. EAN
3389110887327

Informazioni di prodotto

Pulsante luminoso giallo 250V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il pulsante luminoso modulare a gemma liscia arancione Harmony XB4 di Schneider Electric funziona con un meccanismo ad impulso, è alimentato a 250 V AC/DC e utilizza morsetti a vite. Ha 1 contatto NA + 1 contatto NC e una ghiera metallica cromata. Questo pulsante luminoso fornisce un'interfaccia ergonomica e visiva per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in fori standard di diametro 22 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con i classici morsetti a vite. Grazie al colore vivace e alla testa illuminata, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che la rendono ideale all'uso negli ambienti più difficili.

colore del pulsante

arancione

forma del pulsante

piatto

colore dell'anello frontale

cromo

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

materiale dell’anello frontale

metallo

forma della lente

tondo

diametro del foro

22.5 mm

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

con anello frontale

tensione di alimentazione della lampada

250 V

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

Serie

Harmony_XB4_ZB4

Produttore

Pulsante luminoso giallo Ø22 - filoghiera ad impulso - 250V - 1NO+1NC