Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9001SK1L1LH13
Cod. Produttore
9001SK1L1LH13
Cod. EAN
0785901509684

Informazioni di prodotto

Pulsante luminoso blu - con trasformatore

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il pulsante luminoso modulare a filo ghiera Harmony 9001SKK di Schneider Electric blu è dotato di una protezione completa in plastica. Viene fornito con una ghiera in plastica e un trasformatore da 110 Vca e ha 1 contatto NO e 1 contatto NC. Questo pulsante luminoso con trasformatore e protezione completa in plastica fornisce un'interfaccia ergonomica e visiva per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in aperture del pannello standard di 30 mm di diametro e collegabile ai circuiti di comando con i classici morsetti a vite. Grazie al colore vivace e alla testa luminosa$ è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. Grazie al suo grado di protezione IP66$ è resistente agli urti e alle vibrazioni$ è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

forma della lente

tondo

diametro del foro

30 mm

forma del pulsante

piatto