Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM093921
Cod. Produttore
M093921
Cod. EAN
7612270939213

Informazioni di prodotto

Luminous Pushbutton, 16 A, acc. to EN 250 V AC, 1NC, El. Color: Grey, 1LED, Yellow, MW: 0.5

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Pulsante elettrico con contatto normalmente chiuso e indicatore LED integrato, progettato per funzionare con tensioni da 110 a 220 volt. Ideale per applicazioni di comando e segnalazione in impianti elettrici, garantisce affidabilità e visibilità grazie al LED luminoso. La struttura compatta e robusta assicura una lunga durata e facilità di installazione in diversi contesti industriali e civili. Descrizione del produttore: Pushbutton 1 NO / 1 NC with maintenance-free LED, Rated current: 16A/250 VACPDC, LED colour: yellow, 115-250 VACPDC, 12-48 VACDCPDC, 110-220 VDCPDC, Module width 0,5

colore del pulsante

Giallo

con lampada di segnalazione

profondità di incasso

75 mm

max. potenza della lampada

1,5 W

Numero moduli DIN

0,5

tensione di commutazione

250 V

grado di protezione (IP)

IP20

Massima tensione di lavoro

230 ... 250 V

Serie

E217

Produttore

ABB

Pulsante luminoso 16A 1NC LED giallo 110-220V per comando impianti elettrici