Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB6EDW1B1P
Cod. Produttore
XB6EDW1B1P
Cod. EAN
3389110630770

Informazioni di prodotto

Pulsante luminoso bianco led 24V 1 NC/NO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsante luminoso bianco Ø16 - filoghiera ad impulso - 24V - 1 NC/NO

colore del pulsante

bianco

forma del pulsante

piatto

colore dell'anello frontale

nero

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento a connettore piatto

materiale dell’anello frontale

plastica

forma della lente

rettangolare

diametro del foro

16.2 mm

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

con anello frontale

tensione di alimentazione della lampada

24 V

numero di contatti di chiusura

1

Serie

Harmony_XB6_ZB6

Produttore

Pulsante luminoso bianco Ø16 - filoghiera ad impulso - 24V - 1 NC/NO