Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELER 039 8
Cod. Produttore
ER 039 8
Cod. EAN
7320500241455

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pulsante compatto
  • Colore: Bianco
  • Funzione: Momento, 1NO
  • Tensione nominale: 300 V
  • Materiale: Metallo cromato
  • Installazione: Incasso
  • Protezione: Alta resistenza polvere/acqua
  • Serie: CP1

Documentazione tecnica

Pulsante da incasso bianco con finitura in materiale ghisa, progettato per installazioni elettriche. Questo componente garantisce robustezza e durata, ideale per il controllo di circuiti elettrici con potenza fino a 30 watt. La sua struttura compatta e il design semplice lo rendono adatto a molteplici applicazioni nell'ambito degli impianti elettrici civili e industriali. Descrizione del produttore: The CP1-30W-10 Pushbutton is: Compact - Pushbutton - Momentary - Flush - White - Non-illuminated - Chrome Metal - 1NO - 1 NO - 0 NC - 300 V This Pushbutton is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Bianco

tattile

forma del pulsante

Piatto

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

con anello frontale

forma della lente

Tondo

tensione di alimentazione della lampada

300 V

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

CP1

Produttore

ABB

Pulsante incasso bianco ghisa compatto 30W controllo circuiti elettrici