Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIK4034
Cod. Produttore
K4034
Cod. EAN
8005543610954

Informazioni di prodotto

Pulsante L.NOW con contatti 1P NO/NC da 10A, ideale per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile e rapida installazione grazie al modulo singolo
  • Compatibilità con sistemi standard per risparmio di tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento affidabile con contatti NO e NC
  • Illuminazione integrata per visibilità e sicurezza

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsante in apertura 10 A 250 Va.c. 1 P (NO) e 1 P (NC), illuminabile - 1 modulo

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

colore

nero

esecuzione della superficie

non pertinente

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

tipo di montaggio

incassato

contatti

1 contatto di chiusura, 1 contatto di apertura

tipo di comando

pulsante

esecuzione

tasto singolo

composizione

elemento base

senza alogeni

profondità dell'apparecchio

32.3 mm

altezza dell'apparecchio

45.2 mm

larghezza dell'apparecchio

22.3 mm

corrente di dimensionamento

10 A

tensione nominale

250 V

codice RAL (simile)

7015

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di poli

1

tipo di collegamento

morsetto a vite

resistenza agli urti

IK00

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

Produttore

Pulsante in apertura Bticino Living Now 1P 10A

€ 11,07 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info