Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELP9MER4RN
Cod. Produttore
P9MER4RN
Cod. EAN
7320500521359

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pulsante fungo rosso
  • Diametro fungo: 40 mm
  • Meccanismo: rilascio a rotazione
  • Funzione: mantenuto
  • Materiale: modulare metallico
  • Illuminazione: non illuminato
  • Applicazioni: miniera, costruzione, industria pesante
  • Serie: P9ME

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The P9MER4RN Mushroom Pushbutton is: Modular metal - Mushroom Pushbutton with holder - Twist release - Maintained - Mushroom 40 mm - Red - Non-illuminated This Mushroom Pushbutton is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

diametro della calotta

40 mm

forma del pulsante

Alto

grado di protezione (IP)

IP66

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

P9ME

Produttore

ABB

Pulsante fungo rosso 40 mm mantenuto sblocco rotativo metallo modulare per industria pesante