Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 275 0
Cod. Produttore
KW 259 2
Cod. EAN
7320500275818

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pulsante fungo
  • Diametro: 60 mm
  • Colore: Rosso
  • Funzione: Momento
  • Materiale: Plastica cromata
  • Illuminazione: Non illuminato
  • Serie: MPM2
  • Durata e affidabilità: Contatti autolavanti

Documentazione tecnica

Pulsante a fungo di colore rosso con diametro di 60 mm, progettato per applicazioni elettriche di sicurezza. Realizzato con materiali resistenti, garantisce un funzionamento affidabile e duraturo. Ideale per l’installazione in quadri elettrici e sistemi di controllo, offre una risposta immediata e una facile azione di emergenza. La sua struttura robusta assicura una lunga durata anche in ambienti industriali esigenti. Descrizione del produttore: The MPM2-20R Mushroom Pushbutton is: Momentary- Mushroom 60 mm - Red - Non-illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Mushroom Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

forma della lente

tondo

forma del pulsante

alto

Serie

MPM2

Produttore

ABB

Pulsante fungo 60mm rosso non illuminato per sicurezza quadri elettrici industriali