Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKW 281 6
Cod. Produttore
KW 281 6
Cod. EAN
7320500275795

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pulsante fungo
  • Diametro: 60 mm
  • Colore: Rosso
  • Materiale: Plastica nera
  • Illuminato: Sì
  • Funzione: Momento
  • Serie: MPM2
  • Contatti: Non inclusi

Documentazione tecnica

Pulsante a fungo di colore rosso con diametro di 60 mm, ideale per applicazioni di comando e sicurezza in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e progettato per garantire un funzionamento affidabile e duraturo. Adatto per l’installazione in quadri elettrici e sistemi di controllo, offre un’ergonomia ottimale per un’azione rapida e sicura. Descrizione del produttore: The MPM2-11R Mushroom Pushbutton is: Momentary - Mushroom 60 mm - Red - Illuminated - Black Plastic - No contact block This Mushroom Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

illuminabile

tipo di sblocco

Altro

tattile

diametro della calotta

60 mm

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Altro

con illuminazione

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Altro

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

MPM2

Produttore

ABB

Pulsante fungo 60 mm rosso illuminato comando sicurezza impianti elettrici