Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELP9MEM4NN
Cod. Produttore
P9MEM4NN
Cod. EAN
7320500521212

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pulsante fungo
  • Dimensione fungo: 40 mm
  • Colore: Nero
  • Funzione: Momento
  • Materiale: Modulare metallico
  • Illuminazione: Non illuminato
  • Serie: P9ME
  • Applicazioni: Industria pesante

Documentazione tecnica

Pulsante a fungo dal diametro di 40 mm di colore nero, progettato per applicazioni elettriche che richiedono un comando di emergenza o un controllo immediato. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nel tempo, è ideale per installazioni industriali e impianti elettrici dove è necessario un intervento rapido e sicuro. Il design ergonomico facilita l’azionamento anche in situazioni di emergenza, assicurando un funzionamento preciso e sicuro. Descrizione del produttore: The P9MEM4NN Mushroom Pushbutton is: Modular metal - Mushroom Pushbutton with holder - Momentary - Mushroom 40 mm - Black - Non-illuminated This Mushroom Pushbutton is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero

tipo di sblocco

Altro

tattile

diametro della calotta

40 mm

forma del pulsante

Alto

grado di protezione (IP)

IP66

forma della lente

Tondo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

P9ME

Produttore

ABB

Pulsante fungo 40 mm nero momentaneo modulare metallo per controllo industriale e emergenza