Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKZ 444 7
Cod. Produttore
KZ 444 7
Cod. EAN
7320500372531

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pulsante fungo 30mm
  • Colore: Nero
  • Funzione: Twist release
  • Contatti: Auto-pulenti, senza manutenzione
  • Installazione: Senza attrezzi, rapida
  • Protezione: Alta, per ambienti estremi
  • Serie: MPET3
  • Durata: Elevata meccanica ed elettrica

Documentazione tecnica

Pulsante a fungo nero con diametro di 30 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando di emergenza o un arresto rapido. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza, si adatta perfettamente a quadri elettrici e impianti industriali. La sua struttura robusta assicura una lunga durata anche in ambienti di lavoro intensivi. Descrizione del produttore: The MPET3-10B Machine Stop is: Twist release - Maintained/Momentary - Mushroom 30mm - Black - Non-illuminated - No contact block This Machine Stop is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero

diametro della calotta

30 mm

forma del pulsante

Alto

grado di protezione (IP)

IP66

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

MPET3

Produttore

ABB

Pulsante fungo 30mm nero comando emergenza arresto rapido per impianti industriali