Descrizione del prodotto
SMILE 11SA TINA è un dispositivo di arresto di emergenza di dimensioni compatte, progettato per garantire la sicurezza nelle applicazioni industriali. Dotato di pulsante nero per la funzione di safety stop, questo interruttore si distingue per la facilità di installazione, grazie alla presenza di connessioni M12 a 5 poli e fori di montaggio centralizzati, ideali per l’installazione su strutture in alluminio estruso. Il pulsante ha una corsa di circa 4 mm e richiede una forza di attuazione di 22 ± 4 N, offrendo un’azione precisa e affidabile.
Il dispositivo è conforme alle normative EN ISO 13849-1, EN 62061 e IEC 61508 garantendo un livello di sicurezza fino a PL e e SIL3 a seconda dell’architettura del sistema. È dotato di indicazione LED che segnala lo stato del circuito di sicurezza, con modalità di funzionamento dinamico che consente il monitoraggio continuo della circuiteria di sicurezza. La custodia è realizzata in materiali plastici resistenti come poliammide PA66 e PBT, con grado di protezione IP65, assicurando resistenza a polvere e spruzzi d’acqua.
Il pulsante di emergenza SMILE 11SA TINA supporta collegamenti in serie per circuiti di sicurezza dinamici, con possibilità di integrazione in bus di stato tramite appositi modelli, e garantisce un ciclo di vita meccanico superiore a 50.000 operazioni. È progettato per operare in un range di temperatura da -10 a +55 °C e resistere a condizioni ambientali gravose, inclusi umidità e vibrazioni, mantenendo elevate prestazioni di sicurezza e affidabilità.
Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Safety stop button (black) in Smile enclosure, Tina adaptation unit to DYNlink included, Status LED in button, 1 x M12-5 male connector.