Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKZ 443 9
Cod. Produttore
KZ 443 9
Cod. EAN
7320500372548

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Momento, fungo 40 mm
  • Colore: Rosso
  • Rilascio: Twist release
  • Contatti: Autopulenti, senza manutenzione
  • Illuminazione: Non illuminato
  • Grado protezione: Elevato, per ambienti estremi
  • Installazione: Rapida, senza attrezzi
  • Serie: MPET4

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The MPET4-10R Emergency stop is: Twist release - Momentary - Mushroom 40 mm - Red - Non-illuminated - No contact block This Emergency stop is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

diametro della calotta

40 mm

Adatto per arresto d'emergenza

forma del pulsante

Alto

grado di protezione (IP)

IP66

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

MPET4

Produttore

ABB

Pulsante emergenza MPET4-10R fungo 40 mm rosso twist release non illuminato per uso industriale