Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKZ 245 8
Cod. Produttore
KZ 450 4
Cod. EAN
7320500372593

Informazioni di prodotto

  • Serie: MPEP3
  • Tipo: Pull release
  • Funzione: 4 posizioni mantenute
  • Dimensione fungo: 40 mm
  • Colore: Rosso
  • Illuminazione: Non illuminato
  • Contatti: Senza blocco contatti
  • Protezione: Alta protezione ambientale

Documentazione tecnica

Pulsante a fungo da 40 mm di diametro, colore rosso, ideale per l'installazione in impianti elettrici di comando e sicurezza. Progettato per garantire un funzionamento affidabile e una rapida risposta in situazioni di emergenza, si distingue per la sua robustezza e facilità di montaggio. Adatto a diverse applicazioni industriali, offre un controllo preciso e sicuro delle apparecchiature elettriche. Descrizione del produttore: The MPEP3-10R Emergency stop is: Pull release - 4-pos Maintained - Mushroom 30mm - Red - Non-illuminated - No contact block This Emergency stop is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

diametro della calotta

30 mm

Adatto per arresto d'emergenza

forma del pulsante

Alto

grado di protezione (IP)

IP66

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

MPEP3

Produttore

ABB

Pulsante emergenza MPEP3-10R fungo 30mm rosso non illuminato comando sicurezza industriale