Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKZ 627 7
Cod. Produttore
KZ 627 7
Cod. EAN
7320500359884

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pulsante fungo
  • Diametro: 30 mm
  • Colore: Rosso
  • Funzione: Momento
  • Rilascio: Con chiave
  • Illuminazione: No
  • Serie: MPEK3
  • Alta durabilità meccanica

Documentazione tecnica

Pulsante a fungo rosso di diametro 30 mm progettato per applicazioni elettriche, ideale per il controllo e la sicurezza degli impianti. Realizzato con materiali resistenti, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Il design ergonomico facilita l’uso rapido e sicuro, rendendolo adatto a diverse installazioni industriali e civili. Compatibile con sistemi di comando elettrico, assicura un funzionamento preciso e costante. Descrizione del produttore: The MPEK3-12R Emergency stop is: Key release - Momentary - Mushroom 30mm - Red - Non-illuminated - No contact block This Emergency stop is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

diametro della calotta

30 mm

Adatto per arresto d'emergenza

forma del pulsante

Alto

grado di protezione (IP)

IP66

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

MPEK3

Produttore

ABB

Pulsante emergenza fungo 30mm rosso non illuminato rilascio chiave uso industriale e civile