Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELER 697 3
Cod. Produttore
ER 697 3
Cod. EAN
7320500260838

Informazioni di prodotto

CE4T-10R-11 Emergency stop

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The CE4T-10R-11 Emergency stop is: Compact - Emergency stop - Twist release - Maintained - Mushroom 40 mm - Red - Non-illuminated - 1NO+1NC - 1 NO - 1 NC - 24 ... 300 V This Emergency stop is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

tipo di montaggio

Struttura

diametro del foro

22 mm

tipo di sblocco

Altro

diametro della calotta

40 mm

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

tensione di alimentazione della lampada

300 V

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

1

Serie

CE4T

Produttore

ABB

Pulsante emergenza CE4T-10R-11 compatto, rilascio rotativo, fungo 40mm rosso, 1NO+1NC, uso industriale