Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW10915
Cod. Produttore
GW10915
Cod. EAN
8011564764125

Informazioni di prodotto

PULSANTE ELETTRONICO 1M BUS/230V BIANCO
Chorus - serie civile Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto. Descrizione del produttore: Chorus - serie civile Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

esecuzione

tasto singolo

tipo di comando

tasto normale/a tocco

contatti

1 contatto di chiusura

numero di poli

1

numero di bascule di azionamento

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

con illuminazione

tipo di montaggio

installazione a incasso

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

codice RAL (simile)

9003

adatto per grado di protezione (IP)

IP41

tensione nominale

250 V

corrente di dimensionamento

4 A

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

30 mm

Serie

CHORUS BASE,DOMOTICS

colore

Bianco

Produttore

Pulsante elettronico 1 modulo BUS 230V bianco serie civile Chorus montaggio rapido