Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKZ 012 2
Cod. Produttore
KZ 012 2
Cod. EAN
7320500261293

Informazioni di prodotto

  • Tipo: pulsante non illuminato
  • Colore: bianco
  • Ghiera: metallo cromato
  • Serie: MP1
  • Installazione: incasso
  • Contatti: nessuno incluso
  • Durata: alta affidabilità meccanica
  • Protezione: elevata per ambienti estremi

Documentazione tecnica

Pulsante elettrico bianco con ghiera metallica, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Ideale per installazioni in impianti elettrici, questo componente assicura un funzionamento preciso e sicuro, con un design semplice e resistente. La combinazione di materiali di qualità lo rende adatto a diverse applicazioni nel settore dell'impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: The MP1-30W Pushbutton is: Flush - White - Non-illuminated - Chrome Metal - No contact block This Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Bianco

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Serie

MP1

Produttore

ABB

Pulsante elettrico bianco non illuminato ghiera metallica per impianti elettrici