Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKZ 049 4
Cod. Produttore
KZ 049 4
Cod. EAN
7320500261361

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pulsante momentaneo
  • Colore: Bianco illuminato
  • Ghiera: Metallo cromato
  • Serie: MP1
  • Installazione: Senza attrezzi
  • Durata: Alta affidabilità meccanica
  • Contatti: Autopulenti, senza manutenzione
  • Grado protezione: Elevato per ambienti estremi

Documentazione tecnica

Pulsante elettrico di colore bianco con ghiera metallica, progettato per garantire affidabilità e durata in installazioni elettriche. Ideale per il controllo di circuiti, offre un design semplice e funzionale che si integra facilmente in diversi ambienti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una risposta precisa e una lunga vita operativa. Adatto per applicazioni residenziali e professionali, questo pulsante combina estetica e robustezza per soddisfare le esigenze di controllo elettrico. Descrizione del produttore: The MP1-31W Pushbutton is: Momentary - Flush - White - Illuminated - Chrome Metal - No contact block This Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Bianco

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Serie

MP1

Produttore

ABB

Pulsante elettrico bianco illuminato MP1-31W con ghiera metallica per controllo circuiti residenziali e professionali