Descrizione del prodotto
Pulsante elettrico a un polo con vite di fissaggio, caratterizzato da un design in colore antracite. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando semplice e affidabile, questo componente garantisce facilità di installazione e durata nel tempo grazie ai materiali di qualità utilizzati. La sua struttura compatta e funzionale lo rende adatto a diversi impianti elettrici, offrendo sicurezza e praticità nell’uso quotidiano. Descrizione del produttore: Color: Total Anthracite.
Rated voltage: 110 - 250 Vac.
Rated current: 16 A.
Screw-nut terminals.
Normally Open (NO) contact.
Optional: locator/indicator LED lamp N2194, N2194.1 & N2194.2.
Size: 1 module.