Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / ABB /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWA2CSK1005CH
Cod. Produttore
2CSK1005CH
Cod. EAN
8012542000853

Informazioni di prodotto

Single-pole push switches NO, 16A - 250V~ Without imprint Single push button 1P 1NO 0NC 0CO White - Chiara

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Pulsante singolo da 16A con contatto normalmente aperto (NO), progettato per applicazioni elettriche residenziali e commerciali. Questo dispositivo è caratterizzato da un design semplice e funzionale, appartenente alla serie Chiara, che si distingue per la sua praticità e armonia estetica. Il pulsante presenta un elemento base con piastra di copertura centrale, garantendo un'installazione pulita e ordinata. La sua costruzione consente un comando affidabile e preciso, ideale per il controllo di luci o altri carichi elettrici. Il colore chiaro e la finitura minimalista lo rendono adatto a qualsiasi ambiente, integrandosi facilmente con diversi stili di arredamento. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Single-pole push switches NO, 16A - 250V~

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

Contatto di monitoraggio

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

resistenza agli urti

IK00

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP55

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

43 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

48 mm

Serie

Chiara

Produttore

ABB

Pulsante elettrico 1P 16A NO bianco per impianti civili

€ 3,65 x 1 pz.
(pz.)