Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKZ 427 2
Cod. Produttore
KZ 427 2
Cod. EAN
7320500360309

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pulsante doppio
  • Colore: Nero
  • Funzione: Momento, non illuminato
  • Materiale: Plastica nera
  • Simboli: Freccia su e giù
  • Durata: Alta affidabilità meccanica
  • Serie: MPD
  • Installazione: Rapida e senza utensili

Documentazione tecnica

Pulsante doppio di colore nero con frecce, progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nel tempo. Ideale per il controllo di dispositivi elettrici, offre un design funzionale e una facile installazione. Adatto a impianti che richiedono componenti di alta qualità per la gestione sicura e precisa dei comandi. Descrizione del produttore: The MP9-1143 Double Pushbutton is: Momentary - Flush/Flush - Black/Black Actuator, Black Indicator - Non-illuminated - Black Plastic - Black - Black - Arrow up - Arrow down This Double Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

colore del pulsante

nero

materiale dell’anello frontale

plastica

numero di punti di comando

2

forma della lente

tondo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

diametro del foro

22 mm

con anello frontale

colore dell'anello frontale

nero

Serie

MPD

Produttore

ABB

Pulsante doppio nero frecce momentaneo per controllo dispositivi elettrici installazione facile