Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKW 177 6
Cod. Produttore
KW 177 6
Cod. EAN
7320500276976

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pulsante doppio
  • Colore attuatori: Verde/Rosso
  • Indicatore: Giallo illuminato
  • Materiale: Plastica nera
  • Contatti: Assenti
  • Protezione: Alta in ambienti estremi
  • Installazione: Rapida senza attrezzi
  • Serie: MPD2

Documentazione tecnica

Pulsante doppio MPD2-11Y progettato per applicazioni elettriche, ideale per il controllo di circuiti in modo semplice e affidabile. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e sicurezza nell'uso quotidiano. Questo componente è adatto per installazioni che richiedono un comando manuale efficiente e preciso, offrendo facilità di montaggio e funzionalità ottimale negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: The MPD2-11Y Double Pushbutton is: Momentary - Flush/Flush - Green/Red Actuator, Yellow Indicator - Illuminated - Black Plastic - No contact block - Red - Red - O - I This Double Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso/verde

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

etichettato

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Serie

MPD2

Produttore

ABB

Pulsante doppio MPD2-11Y illuminato verde/rosso per controllo circuiti elettrici industriali