› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante doppio luminoso MPD2-11C verde/rosso plastica nera per controllo industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 549 9
Cod. Produttore EO 549 9
Cod. EAN 7320500308011

Informazioni principali

  • Tipo: Doppio pulsante luminoso
  • Colore attuatori: Verde/Rosso
  • Indicatore: Trasparente illuminato
  • Materiale: Plastica nera
  • Blocco contatti: Assente
  • Serie: MPD2
  • Durata: Alta affidabilità meccanica
  • Protezione: Elevata per ambienti estremi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The MPD2-11C Double Pushbutton is: Momentary - Flush/Flush - Green/Red Actuator, Clear Indicator - Illuminated - Black Plastic - No contact block - Red - Red - O - I This Double Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso/verde

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

etichettato

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Serie

MPD2

Pulsante doppio luminoso MPD2-11C verde/rosso plastica nera per controllo industriale