Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BA941
Cod. Produttore
XB4BA941
Cod. EAN
3389110102154

Informazioni di prodotto

Pulsante di riarmo rosso

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il pulsante manuale di reset con corsa di funzionamento da 14 mm e distanza di attivazione da 30 a 130 fornisce un'interfaccia pulsante completa alle macchine con un unico foro del pannello. Grazie al grado di protezione IP66 garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. È facilmente installabile in fori standard di 22 mm di diametro ed è collegabile con semplici connessioni con morsetto a vite standard. Alte prestazioni. È conforme a norme e certificazioni internazionali (certificazione navale, IP66, tipo 13 e 4X).

colore del pulsante

rosso

forma del pulsante

alto

colore dell'anello frontale

cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

materiale dell’anello frontale

metallo

forma della lente

tondo

diametro del foro

22 mm

numero di punti di comando

1

tattile

con anello frontale

Serie

Harmony_XB4_ZB4

Produttore

Pulsante RESET rosso Ø22 - filoghiera - distanza di azionamento 30..1 Ø30