Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BA922
Cod. Produttore
XB4BA922
Cod. EAN
3389110102147

Informazioni di prodotto

Pulsante di riarmo nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo pulsante manuale di reset fornisce un'interfaccia completa alle macchine con un unico foro nel pannello. il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci, e permette di ridurre l minimo gli errori durante il cablaggio iniziale e le successive operazioni di manutenzione. Grazie al grado di protezione IP66 garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti difficili. È facilmente installabile in fori standard di 22 mm di diametro. Alte prestazioni. È conforme a norme e certificazioni internazionali (certificazione navale, IP66 IP67 IP69 IP69K, Tipo 4X).

colore del pulsante

nero

forma del pulsante

piatto

colore dell'anello frontale

cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

materiale dell’anello frontale

metallo

forma della lente

tondo

diametro del foro

22 mm

numero di punti di comando

1

tattile

con anello frontale

Serie

Harmony_XB4_ZB4

Produttore

Pulsante RESET nero Ø22 - filoghiera - distanza di azionamento 130..257 MM