Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BA822
Cod. Produttore
XB4BA822
Cod. EAN
3389110102055

Informazioni di prodotto

Pulsante RESET nero Ø22 - filoghiera - distanza di azionamento 16..26 MM

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
PULSANTE RESET NERO Ø 22, FILOGHIERA, DISTANZA DI AZIONAMENTO 16..26 MM. gamma prodotto: Harmony XB4 - nome abbreviato: XB4 - materiale base di fissaggio: zamak - diametro di montaggio: 22 mm - distanza di attivazione: 16...26 mm. Benefici: Progredire con fiducia. Progettata per il settore industriale, questa gamma integra la semplicità dell\'installazione e la flessibilità a una robusta costruzione. Un sistema di blocco ingegnoso costituito da un corpo contatti e una testa operatore ad aggancio, fissati con una singola vite, garantisce un montaggio semplice e sicuro.... Applicazioni: - Industria: costruttori di macchine (settori automobilistico, tessile, legno), quadristi, sistema di controllo, Settore terziario e infrastruttura: quadristi distribuzione energia, lavori pubblici, edilizia, aeroporti..

colore dell'anello frontale

cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

materiale dell’anello frontale

metallo

forma della lente

tondo

colore del pulsante

nero

forma del pulsante

piatto

con anello frontale

diametro del foro

22 mm

numero di punti di comando

1

tattile

Serie

Harmony_XB4_ZB4