› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante compatto verde non illuminato 1NO+1NC per comando industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELER 029 9
Cod. Produttore ER 029 9
Cod. EAN 7320500241004

Informazioni principali

  • Tipo: Pulsante momentaneo
  • Colore: Verde
  • Materiale: Plastica nera
  • Contatti: 1 NO + 1 NC
  • Tensione nominale: 300 V
  • Grado di protezione: Alta resistenza a polvere e acqua
  • Serie: CP1
  • Design: Compatto, incassato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The CP1-10G-11 Pushbutton is: Compact - Pushbutton - Momentary - Flush - Green - Non-illuminated - Black Plastic - 1NO+1NC - 1 NO - 1 NC - 300 V This Pushbutton is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Verde

tattile

forma del pulsante

Piatto

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

con anello frontale

forma della lente

Tondo

tensione di alimentazione della lampada

300 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

CP1

Pulsante compatto verde non illuminato 1NO+1NC per comando industriale